曜日別特売

パイプ継手チーズ・32mm

パイプ継手チーズ・32mm - フジテック・ジャパンパイプ継手チーズ・32mm - フジテック・ジャパンパイプ継手チーズ・32mm - フジテック・ジャパン

三方向用のパイプジョイント金具です。

トラスコ品番123-2849形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674484B-2842632
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする