曜日別特売

ポリエステルスリング 両端アイ形

ポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 - TRUSCO

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。

用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下内容量1本
注意
※TPSH25-05、TPSH25-07、TPSH25-08はJIS規格外品です。※耐化学薬品用ではありません。※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
全49種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
全長(m)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62675848TPSH100-10137-16621.16100(最大)4.01
10,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
62675866TPSH100-30137-16642.76100(最大)4.03
19,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62675875TPSH100-40137-16653.57100(最大)4.04
23,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62675884TPSH100-50137-16664.37100(最大)4.05
28,140
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62675893TPSH100-60137-16675.17100(最大)4.06
32,010
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62675909TPSH25-05137-16180.1825(最大)1.00.5
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62675918TPSH25-07137-16190.2425(最大)1.00.7
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675927TPSH25-08137-16200.2625(最大)1.00.8
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675936TPSH25-10137-16210.3225(最大)1.01
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62675945TPSH25-15137-16220.5125(最大)1.01.5
3,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62675954TPSH25-20137-16230.6525(最大)1.02
3,710
3,198
3,518(税込)
当日出荷
62675963TPSH25-25137-16240.7725(最大)1.02.5
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675979TPSH25-30137-16250.925(最大)1.03
4,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62675988TPSH25-35137-16261.0425(最大)1.03.5
5,310
4,598
5,058(税込)
当日出荷
62675997TPSH25-40137-16271.1725(最大)1.04
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62676006TPSH25-45137-16281.325(最大)1.04.5
6,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676015TPSH25-50137-16291.4325(最大)1.05
6,990
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676024TPSH25-60137-16301.6925(最大)1.06
8,090
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676033TPSH35-10137-16310.5235(最大)1.61
3,660
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676049TPSH35-15137-16320.735(最大)1.61.5
4,420
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676058TPSH35-20137-16330.8935(最大)1.62
5,210
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676067TPSH35-25137-16341.0835(最大)1.62.5
5,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676076TPSH35-30137-16351.2735(最大)1.63
6,760
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676085TPSH35-35137-16361.4535(最大)1.63.5
7,520
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676094TPSH35-40137-16371.6435(最大)1.64
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676103TPSH35-45137-16381.8335(最大)1.64.5
8,960
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676119TPSH35-50137-1639235(最大)1.65
9,720
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676128TPSH35-60137-16402.3835(最大)1.66
11,270
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676137TPSH50-10137-16410.6550(最大)2.01
5,220
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676146TPSH50-15137-16420.8750(最大)2.01.5
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676155TPSH50-20137-16431.150(最大)2.02
7,290
6,298
6,928(税込)
当日出荷
62676164TPSH50-25137-16441.3350(最大)2.02.5
8,420
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676173TPSH50-30137-16451.5550(最大)2.03
9,510
8,198
9,018(税込)
当日出荷
62676189TPSH50-35137-16461.7850(最大)2.03.5
10,490
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676198TPSH50-40137-16472.0150(最大)2.04
11,610
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676207TPSH50-45137-16482.2550(最大)2.04.5
12,710
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676216TPSH50-50137-16502.4750(最大)2.05
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676225TPSH50-60137-16512.9350(最大)2.06
16,020
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676234TPSH75-10137-16520.9375(最大)3.21
7,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676243TPSH75-15137-16531.2775(最大)3.21.5
9,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676259TPSH75-20137-16541.5975(最大)3.22
11,080
9,498
10,448(税込)
当日出荷
62676268TPSH75-25137-16551.9275(最大)3.22.5
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676277TPSH75-30137-16562.2475(最大)3.23
14,380
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676286TPSH75-35137-16572.5875(最大)3.23.5
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676295TPSH75-40137-16582.975(最大)3.24
17,680
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676304TPSH75-45137-16593.2375(最大)3.24.5
19,330
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676313TPSH75-50137-16603.5575(最大)3.25
20,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675857TPSH100-20137-16631.97100(最大)4.02
14,910
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
62676329TPSH75-60137-16614.275(最大)3.26
24,310
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする