曜日別特売

2本吊セフティパワーロープ

2本吊セフティパワーロープ - TRUSCO2本吊セフティパワーロープ - TRUSCO2本吊セフティパワーロープ - TRUSCO

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。

用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62676338SP2-915-450161-2264両端アイ形1.69
30,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
61495639SP2-1215-800161-22632本吊3.312
42,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする