TRUSCO
ハーベストバッグ
口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
用途
倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。
仕様
内ポケット:0、外ポケット:5
トラスコ品番
160-5499
形状
ショルダーバッグ
幅(mm)
300
材質/仕上
本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレン
色
ブラック/内側オレンジ
高さ(mm)
200
質量(g)
330
奥行(mm)
100
ポケット数
内0/外5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676356
HVST-BK
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください