MAX(マックス)[事務用品・工具]
Entity バックパック
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
仕様
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
幅(mm)
280
質量(kg)
0.91
容量
19L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
229
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676374
NTTPK19CH
19
チャコール
¥
46,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676365
NTTPK19AS
19
アッシュ
¥
27,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください