曜日別特売

リュックカバー

リュックカバー - TRUSCOリュックカバー - TRUSCOリュックカバー - TRUSCO

雨や汚れからリュックをガードします。リュックにフィットさせるゴム付きです。ポケッタブル収納で持ち運びに便利です。

用途リュック用カバ-として幅(mm)440高さ(mm)520質量(g)60容量(L)20~30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62676435TRS-BK161-1374ブラック
2,110
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62676444TRS-Y161-1375蛍光イエロー
1,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする