エアケース用トレクパック

エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン)

ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。

質量(kg)1 内容量1式
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62676758 1485TPKIT 161-1545 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:20個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1485AIR
44,700
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷
62676776 1525TPKIT 161-1546 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:20個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1525AIR
51,560
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷
62676785 1535TPKIT 161-1547 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:30個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1535AIR
61,520
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷
62676794 1555TPKIT 161-1548 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:20個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1555AIR
61,520
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷
62676803 1557TPKIT 161-1549 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:20個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1557AIR
63,880
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
62676819 1605TPKIT 161-1550 パネル:2枚、ディバイダー:6枚、U字ピン:30個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1605AIR
71,260
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷
62676828 1615TPKIT 161-1551 パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:30個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 1615AIR
86,120
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする