ハゼット
エアーブローガン
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途
自動車・産業機械・木工機械清掃などに。
セット内容
日本仕様カプラー
エアー取付口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(g)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677187
9040P-1
147-9081
247
本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム
105
100
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677196
9040P-2
147-9085
420
本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム
190
300
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677205
9040P-3
147-9084
255
本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム
100
100
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62677214
9040P-4
147-9082
265
本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム
165
100
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677223
9040P-5
147-9083
203
本体、レバー:プラスチック、Oリング:ニトリルゴム
95
50
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください