便座除菌クリーナー 泡タイプ

便座除菌クリーナー 泡タイプ - ゴージョージャパン

やわらかな泡で、便座をサッと拭ける快適な使用感です。3種類の除菌成分を配合で、便座をしっかり除菌します。さわやかなミントの香りです。コンパクトなサイズでシンプル&スタイリッシュなデザイン

用途便座の清浄・除菌。トラスコ品番835-9924幅(mm)98容量(mL)400高さ(mm)90質量(g)420奥行(mm)75内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62677336P161706
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする