バックパックRiftpoint

バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpoint - MAX(マックス)[事務用品・工具]

デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

幅(mm)254質量(kg)1高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62677643RPTBLK148-6956ブラック
43,801
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677659RPTGRY148-6957グレー
43,801
取扱い終了
62677668RPTTAN148-6958タン
43,801
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする