メテックス
インスタントトイレ
簡単組立、土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけです。組立、解体自由で何回でも使えます。トイレバッグ(ケアバッグ)10枚付き。
用途
緊急時のトイレに。アウトドア時のトイレに。介護や入院時にも。
トラスコ品番
115-1353
セット内容
本体、ベンリー袋10枚、フランス製ケアバッグ10枚付属
幅(mm)
420
材質/仕上
インスタントトイレ:ダンボール(表面耐水加工)、ケアバッグ袋:ポリエチレン、ケアバッグ 凝固パッド:不織布、高吸収ポリマー
質量(kg)
1.1
色
グレー
高さ(mm)
355
奥行(mm)
390
連続使用回数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678605
FUFUKU
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください