曜日別特売

胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル)

胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。

用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。質量(kg)1.1サイズMベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1本
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678693TB-SAF-OT593-BL4-M-BP163-6649
17,215
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
62678709TB-SAF-OT593-BLK-M-BP163-1894
17,215
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする