ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
青
青
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62678693
品番
TB-SAF-OT593-BL4-M-BP
参考基準価格(税別)
¥17,215
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途
フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
トラスコ品番
163-6649
色
青
質量(kg)
1.1
サイズ
M
ベルト幅(mm)
50
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
注意
※装備体重100kgまでの方用です。