曜日別特売

フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)

フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。

質量(kg)3.29サイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)53バックル腰:ワンタッチ商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679086133W-TR-R161-1737黒/赤
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679095133W-TR-Y161-1738黒/黄
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする