曜日別特売
133W-TR-Y フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62679095

133W-TR-Y フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62679095
133W-TR-Y フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62679095
133W-TR-Y フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62679095

フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色黒/黄
内容量1本注文コード62679095品番133W-TR-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。

トラスコ品番
161-1738
色
黒/黄
質量(kg)
3.29
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
53
バックル
腰:ワンタッチ
商品タイプ
ダブル
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
タイプ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする