胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ)

胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。

トラスコ品番163-6584質量(g)500タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1000ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11内容量1本
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679296TBL-AT-5991C-N-BP
6,616
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする