ワンハンドノビロンツインランヤード

ワンハンドノビロンツインランヤード - ツヨロン(藤井電工)

装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-1911幅(mm)15・32グレイ・黒質量(g)1670タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700最大使用荷重(kg)100直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)ロープ仕様巻取式/伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679488THL-OHNV93SV-33-2R23-BP
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする