UVEX(ウベックス)
メタル プロ ジャケット
前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。
材質/仕上
コットン60%、ポリエステル40%
色
アンスラサイト/オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62680443
8996109
149-7871
S
112
63
72.6
オープン
¥
29,900
¥32,890
(税込)
翌日出荷
62680459
8996110
149-7872
M
120
65
75.0
オープン
¥
29,900
¥32,890
(税込)
翌日出荷
62680468
8996111
149-7873
L
128
67
77.4
オープン
¥
22,900
¥25,190
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください