UVEX(ウベックス)
作業靴ウベックス1 ブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)
10
EN規格
ISO 20345:2011 S1 SRC
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62681633
8547.5-37
ブラック/レッド
149-4491
23.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681649
8547.5-38
ブラック/レッド
149-4492
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681658
8547.5-39
ブラック/レッド
149-4493
24.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681667
8547.5-44
ブラック/レッド
149-4494
28.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681676
8547.5-45
ブラック/レッド
149-4495
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください