グローブマニア(川西工業)
すべり止め手袋IQグローブ
人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。
用途
軽作業・日曜大工・一般作業。
トラスコ品番
836-5577
厚さ(mm)
1.7
アズワン品番
64-2323-42
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62682428
2225Y
フリー
21
7
19.6
ポリエステル98%、導電糸2%
イエロー
47
13
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください