曜日別特売

濃色車用コンパウンド

濃色車用コンパウンド - 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド - 3M(スリーエム)

目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます
バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です
特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています
従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます
ノンシリコン・ノンワックスタイプです

用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626863845986R L
18,414
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする