ツチノ
シリンダー南京錠 同一キー
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。
材質
真鍮
幅(mm)
30
呼び寸法
30
キー数
3
ロック
キー式
内容量
1個
注意
※複数個購入される場合、キー番号が重複する恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62687145
#3300-30 (122)
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください