曜日別特売

ACアダプター ノートPC用 PD対応 タイプC 急速充電 GaN(窒化ガリウム) Type-C-Cケーブル付属 2m

ACアダプター ノートPC用 PD対応 タイプC 急速充電 GaN(窒化ガリウム) Type-C-Cケーブル付属 2m - エレコム

GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。
Power Deliveryに対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載したPD対応
ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。

定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電圧(V)5/9/15/20ケーブル長(m)約2.0コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載保証期間1年各種認証USB-IF正規認証品、Power Delivery 3.0コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
幅W×厚さ×高さH(mm)
質量(g)
定格入力電流(A)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687285ACDC-PD1265BKUSB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器655V時:3、9V時:3、15V時:3、20V時:3.25外形寸法:約64.5×32×51.5約137ブラック1.75A対応USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル
13,270
取扱い終了
代替品有
62687303ACDC-PD1530WHUSB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器305V時:3、9V時:3、15V時:2、20V時:1.5外形寸法:約48×26×39約65ホワイト13A対応USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル
10,200
取扱い終了
代替品有
62687294ACDC-PD1460WHUSB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(60W)の規格内で充電が可能な機器605V時:3、9V時:3、15V時:3、20V時:3外形寸法:約64.5×32×51.5約137ホワイト1.73A対応USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル
13,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バッテリーがない時でもすばやく充電USB PowerDelivery対応充電器【エレコム】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62687285ACDC-PD1265BK61628064ACDC-PD8765BKACDC-PD1265BK USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 エレコム 61628064USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属エレコム1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62687303ACDC-PD1530WH63573879MPA-ACCP8230WHACDC-PD1530WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573879Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】エレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする