対応機種USB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流(A)5V時:3、9V時:3、15V時:3、20V時:3.25
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約64.5×32×51.5
質量(g)約137
ケーブル長(m)約2.0
色ブラック
コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
各種認証USB-IF正規認証品、Power Delivery 3.0
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス)
定格入力電流(A)1.7
付属品5A対応USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル
アズワン品番64-8857-22