曜日別特売

スリムベースライト sBシリーズ 低光束 L1500 調光

スリムベースライト sBシリーズ 低光束 L1500 調光 - Panasonic(パナソニック)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)26.8平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.27(100V時)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62689209NNF41503LR93000141.73800電球色
51,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2026
0630日まで
62689218NNF41502LR93500145.13890温白色
51,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2026
0630日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする