ガラ袋スタンド タテルくん

ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会ガラ袋スタンド タテルくん - エバー商会
(2件のレビュー)

ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。
45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。
袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。
複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。
持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。
使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。
意匠登録出願中。

用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)540寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラベルポケットに入れる表示(65×235mm以下)をご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
組立寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635377671枚Φ350×H595
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
626892451箱(25枚)(直径)350×(高さ)595
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 家屋の解体
フィンチ・トランスレーション株式会社サービス業

文字通りガラ袋を立てておくのに使用しました。
縦方向には強度があるので使い勝手はいいです。
こういった細かい道具を使用することが作業効率を上げると思います。

対象商品 : 63537767
2022-01-04
用途: ゴミ捨用

45Lのゴミ袋がすっぽり入り、かなり使いやすい。
溜まった場合は口を縛って下から抜けるから纏めやすいし捨てやすい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする