アーテック[学校教材・教育玩具]
マスク用洗濯ネット
マスクを洗ってそのまま干せる!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約240×130
タイプ
マスク用
内寸法(mm)
230×125
アズワン品番
64-8310-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62689263
51393
オープン
¥
164
¥180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください