フラッシュビット

フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房フラッシュビット - 兼房

フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。

用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬内容量1本
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。
全8種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
刃長l2(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
呼び径
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
刃長l2(mm)
刃数(p)
刃長l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693838811-9613-400片面6×6×S666420131+1-
4,310
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693847811-9605-400片面、薄物用6×6×S66602091+1-
4,320
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693856811-9639-400片面6×8×S687024141+1-
4,590
4,588
5,047(税込)
6日以内出荷
返品不可
62693865811-9712-400片面8×8×S887024141+1-
4,620
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693874811-9837-400片面12×12×S12127024142+1-
6,470
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693883811-9118-400両面6×6×W66762091+116
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693899811-9217-400両面8×8×W88862491+121
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693908811-9332-400両面12×12×W1212862492+221
7,890
7,888
8,677(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする