曜日別特売

ダイヤコスモビットZERO

ダイヤコスモビットZERO - 兼房ダイヤコスモビットZERO - 兼房ダイヤコスモビットZERO - 兼房ダイヤコスモビットZERO - 兼房ダイヤコスモビットZERO - 兼房

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。

用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694434890-3016-35075122512
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62694425890-3008-35075102512
18,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
62694443890-3024-350100164016
22,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする