曜日別特売

アクリルエンドミル Type2

アクリルエンドミル Type2 - 兼房アクリルエンドミル Type2 - 兼房アクリルエンドミル Type2 - 兼房アクリルエンドミル Type2 - 兼房アクリルエンドミル Type2 - 兼房
(1件のレビュー)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。

用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料内容量1本
全19種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
型式
軸径d(Φmm)
刃長l(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694486827-2007-400超硬ストレート1261
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62694495827-2015-400超硬ストレート12121
5,260
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
62694504827-2057-400超硬ストレート12122
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62694529827-2065-400超硬ストレート12152
5,260
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
62694547827-2073-400超硬ストレート12202
5,260
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
62694565827-2081-400超硬ストレート12202
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62694583827-2106-400超硬ストレート12252
5,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62694599827-2114-400超硬ストレート12302
5,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62694608827-2205-900超硬ムクスパイラル3122
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62694617827-2213-900超硬ムクスパイラル4152
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62694626827-2221-900超硬ムクスパイラル5202
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62694635827-2239-900超硬ムクスパイラル6202
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62694653827-2255-900超硬ムクスパイラル10302
8,820
6,898
7,588(税込)
当日出荷
62694513827-2023-400超硬ストレート12151
5,260
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
62694538827-2031-400超硬ストレート12201
5,260
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
62694556827-2049-400超硬ストレート12201
5,260
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
62694574827-2099-400超硬ストレート12202
5,260
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
62694644827-2247-900超硬ムクスパイラル8252
6,940
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
62694669827-2263-900超硬ムクスパイラル12352
10,720
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62694486
2024-07-23
用途: 木材CNC加工

樹脂用ではありますが、木材へ2mm穴加工の要望が多いため使用していますが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする