アクリルエンドミル Type3

アクリルエンドミル Type3 - 兼房アクリルエンドミル Type3 - 兼房アクリルエンドミル Type3 - 兼房

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。

用途保護シート付樹脂材料の加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式正逆刃数(p)1+1適合被削材種樹脂系材料内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694678827-3005-90036602
7,360
5,698
6,268(税込)
当日出荷
62694687827-3013-900410604
8,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
62694696827-3021-900615706
9,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62694705827-3039-90010208010
12,600
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694714827-3047-90012308512
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする