曜日別特売
827-3005-900 アクリルエンドミル Type3 兼房 62694678

 

827-3005-900 アクリルエンドミル Type3 兼房 62694678
827-3005-900 アクリルエンドミル Type3 兼房 62694678

アクリルエンドミル Type3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2
軸径d(Φmm)3
刃長l(mm)6
全長(mm)60
内容量1本注文コード62694678品番827-3005-900
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。

用途
保護シート付樹脂材料の加工
軸径d(Φmm)
3
刃長l(mm)
6
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
2
適合機種
NCルーター・樹脂加工用各種専用機
材質
超硬ムク
型式
正逆
刃数(p)
1+1
適合被削材種
樹脂系材料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする