コクと香りのクオリティコーヒーブラック 185g

コクと香りのクオリティコーヒーブラック 185g - サンガリア
(6件のレビュー)

煎りたて珈琲豆を使用し、味と香りを引き立たせたブラックコーヒーです。

容器本数30カロリー(kcal)(100ml当り)0原材料コーヒー(国内製造)内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62696979-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62696979
2023-12-22
用途: 作業時の水分補給に
農・林・水産業

これぞブラックコーヒーという味です。また買いたいです。

対象商品 : 62696979
2023-09-06
用途: 来客用
株式会社遠藤製作所製造業

最安値!
だったので購入、不意に来られる現場のお客様用に利用しています

対象商品 : 62696979
2023-07-03
用途: 来客用 従業員用に
製造業

来客用と休憩時の飲み物に購入しています。
値段 味 量 満足しています。

対象商品 : 62696979
2022-08-09
用途: 来客用

安いのと配達してくれるので手間が無くて良い。また買うので廃番にはしないでください。

対象商品 : 62696979
2021-12-18
用途: 事務所に完備
株式会社勲総建建設業・工事業

会社の従業員やお客様用に購入してます
値段も安いし、味も美味しいので、ずっと定期的に購入してます

対象商品 : 62696979
2021-05-22
用途: 来客時、くつろぎ時
製造業

美味しくて、コスパも最高です。また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする