A&D
スワンミニ用アダルトカフ
交換用アダルトカフ
シングルホース付ソフト型カフ
UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様
シングルホース付き
適合機種
UA-704CR
材質
織布地
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
300
適合腕周(cm)
22~32
内容量
1個
注意
※正しく巻かないと測定できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707235
UM-CUF-RSA-JC1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください