曜日別特売

マスク用ゴムひもmm×10m 1本

マスク用ゴムひもmm×10m 1本 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスク用ゴムひもmm×10m 1本 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!

セット内容1本材質ポリウレタン幅(mm)3長さ(m)10包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270932651198
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62709326
2022-09-12
用途: マスクのゴム紐交換

断面は、丸というより、若干、楕円形です。弾性などは、マスク用ゴムとしてはちょうどよい感じです。

対象商品 : 62709326
2021-05-29
用途: ネット販売用のマスクゴムで使用しました。適度な柔らかさ、伸びでよかったです。
裁縫屋製造業

色の種類がもっとあったら、数色購入したかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする