曜日別特売

マスク用ノーズワイヤー3×100mm 50本組

マスク用ノーズワイヤー3×100mm 50本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスク用ノーズワイヤー3×100mm 50本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

マスクのフィット感をアップさせるアイテム
扱いやすい樹脂製
材質:PE。サイズ:3×100mm。セット内容:50本組

用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容50本組材質PE寸法(mm)3×100包装形態PP袋入り内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270933551199
オープン
55
61(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62709335
2022-06-21
用途: マスクのOEM製造時に使用
株式会社一色テキスタイル

全て樹脂製なのでマスクを繰り返し洗濯してもさびなどが浮き出ることもなくいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする