曜日別特売

電気式miniグラインダー 雷神スリム

電気式miniグラインダー 雷神スリム - ニューレジストン

他社ミニグラインダと比べて、最強クラスのハイパワー高トルクモーターで、負荷をかけても回転数が低下しにくく、作業効率がアップできる。
100mmグラインダと比べ、より扱いやすい最軽量クラスのスリムボディ
滑り止め加工を施した、Φ49mmの握りやすいグリップ。
砥石を有効に使用できるコンパクトなヘッドで、狭い箇所まで砥石が入り、届く。先端部は高さ33mmのローヘッド設計。

用途細部・狭部の研削研磨や切断に仕様付属品58mm用保護カバー1個、75mm用保護カバー(本体装着)1個、58mmホイルナット1個、75mm用ホイルナット(本体装着)1個、75mmホイルワッシャ(本体装着)1個、58mm砥石用アダプタ1個、六角レンチ(対辺3mm、5mm)各1本全長(mm)236電圧(V)100消費電力(W)400砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53握り径(Φmm)本体:49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000内容量1台
注意
砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RSとミニスーパーグリーンで使用してください。
GR-M58(75)RSでシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売・75mm使用時のみ)をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709475GR-M58(75)RSAC100(50/60Hz)23675158×3.5×9.53、75×5×9.53
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン 電気式ミニグラインダ雷神スリム 製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62709475GR-M58(75)RS13114634GR-M58(75)RS2GR-M58(75)RS 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン 13114634電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡニューレジストン1台
29,980
税込32,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする