曜日別特売

インバーター発電機

インバーター発電機 - CC ROBIN

軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)

用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付質量(kg)14周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100燃料無鉛ガソリン定格電流(A)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380騒音値(dB)68機能ECOモード燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン保護装置過電流:有り連続使用可能時間7.2~5.1時間エンジン形式ET53(KASEI製)キャブレターHUAYI/P15D-1始動方式リコイルスタート式電圧調整方式インバーター方式定格出力(kVA)0.9点火プラグNGK(CR7HSA)直流出力12/5V/Aコンセント日本製ME2817RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エンジンオイルは注入されておりません。
※ガソリンは無鉛ガソリン(レギュラーガソリン)をご利用ください。
※換気が十分に行える場所で使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709597RG900i
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする