曜日別特売

RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ)

RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) - イトーキマーケットスペース

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:992枚/W1200:1328枚/W1500:1664枚/W1800:2016枚

セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる奥行(mm)646高さ(mm)2150ダークグレータイプスタート耐荷重(kg)240段数8段内容量1台
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
間口(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58138495RKVT-FS852B-PF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1800
オープン139,800
80,980
アウトレット
89,078(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
33607438RKVT-FS952B-PF-900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607456RKVT-FS252B-PF-1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607474RKVT-FS552B-PF-1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33607499RKVT-FS852B-PF-1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする