曜日別特売

Sync 20+-M(USB-Cケーブル、BT600C付属、Microsoft Teams認証モデル)

Sync 20+-M(USB-Cケーブル、BT600C付属、Microsoft Teams認証モデル) - Polycom (ポリコム)

スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。

付属品Bluetoothドングル BT600C(USB-Cタイプ)インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62708757772D1AA-
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
53日以内出荷
返品不可
72464221772D1AA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする