ケーブル一体型PD65W対応急速充電器

ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 - プリンストン

ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。
例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62708784PPS-PD65C
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする