Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1)

Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1) - ブラックボックス

Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。

幅(mm)70.6高さ(mm)24.9質量(g)215奥行(mm)155.4保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1個
注意
※レシーバとご一緒にご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710236EMD200DV-T
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする