曜日別特売

消棒miny 小型エアゾール式簡易消火具

消棒miny 小型エアゾール式簡易消火具 - ワイピーシステム販売
(7件のレビュー)

二酸化炭素の消火薬剤を使用しているため、火災後の早期復旧が可能です。すっきりとしたデザインで置く場所を選びません。電子機器の初期消火に最適です。総務省消防庁 届出番号: A115129101A

用途電気製品、電子機器、バッテリー火災材質スチール/樹脂高さ(mm)200質量(g)450使用温度範囲(℃)-20~70放射時間約12秒薬剤量(g)62内容量1個
注意
※避難経路確保の為、炭酸ガスの放射と同時に赤色LEDランプが点灯します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62711286-
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

消棒miny(消棒ミニー)
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62711286-21442717MFES083- エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセル 21442717エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62711286
2023-06-21
用途: 軽トラに

古い車なので、いざという時の為に購入。
大きい消火器は取り付けが面倒。
これは車内に置けるので楽。

2023-06-18
用途: 使用後の後始末の簡単さで、

電気火災やショート等の出火や発煙対策に使用です タイヤチェンジャーのそばに置いてあります。

2023-05-06
用途: ピット機械用に

以前タイヤチェンジャーから火が出たことがあり 粉末消火器であとが大変だったので 機械周りにはこの消火器を常設しています。初期消火には十分対応すると思います。

対象商品 : 62711286
2023-04-03
用途: 安心のガスタイプ

電気部品にも最小の影響で自動車/オートバイにも使用できます ツーリングに1本装備です 簡単操作ですぐに使えます!

対象商品 : 62711286
2022-03-15
用途: 初期消火
製造業

本当の初期消火用に準備しました。
ABC消火器を使うまでもいかないごく初期の火災(煙が出始めたくらい)に
使うことを想定して購入しました。
まだ実際には使ってないので(使わないほうが良いが)効果はわかりませんが、
気軽に使える安心感は安全作業に必要です。

対象商品 : 62711286
2022-03-05
用途: 初期消火
増高自動車工業有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にも金額的にも大きくなく初期の消化で大袈裟な消火器を必要としないことを目的にしています。もちろん本格的な消火器の補助としてです。

対象商品 : 62711286
2021-12-30
用途: 万が一のボヤ発火時対応
卸売・小売業

小さいサイズで邪魔にならず設置できました
予防のための準備であったので、希望通りの商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする