曜日別特売

圧着工具 P-738

圧着工具 P-738 - ホーザン圧着工具 P-738 - ホーザン圧着工具 P-738 - ホーザン圧着工具 P-738 - ホーザン圧着工具 P-738 - ホーザン圧着工具 P-738 - ホーザン

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。
圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。
成形確認機構付

用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】〇、小、中寸法(mm)202質量(g)290適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62711566P-738
7,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする