曜日別特売

電工ナイフ Z-680

電工ナイフ Z-680 - ホーザン電工ナイフ Z-680 - ホーザン電工ナイフ Z-680 - ホーザン電工ナイフ Z-680 - ホーザン電工ナイフ Z-680 - ホーザン
(2件のレビュー)

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ
No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。
刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。
重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。

材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃)全長(mm)193質量(g)95アズワン品番64-8086-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62711575Z-680
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62711575
2022-11-07
用途: 電気工事士1種試験対策
製造業

ホーザンの旧タイプ(ブレード交換不可品)を所有しております。本品の新品と旧タイプを自己流で研いだ品とを比較すると旧タイプの方が切れ味が良かったです。

対象商品 : 62711575
2022-06-12
用途: 試験用

技能試験用に購入しました。使いやすいですが、普段の作業では出番は少ないかな。モノはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする