曜日別特売

LED表示灯 SLシリーズ

LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
寸法(Φmm)
発光色
取付
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54299273SL08-M1JN-R1台DC12~24803点ボルト足キャブタイヤケーブル
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
54299289SL08-M1JN-Y1台DC12~24803点ボルト足キャブタイヤケーブル
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
54299264SL08-M1JN-G1台DC12~24803点ボルト足キャブタイヤケーブル
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
54299255SL08-M1JN-B1台DC12~24803点ボルト足キャブタイヤケーブル
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
54299237SL08-M2JN-R1台AC100~240803点ボルト足キャブタイヤケーブル
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
54299246SL08-M2JN-Y1台AC100~240803点ボルト足キャブタイヤケーブル
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
54299228SL08-M2JN-G1台AC100~240803点ボルト足キャブタイヤケーブル
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
54299219SL08-M2JN-B1台AC100~240803点ボルト足キャブタイヤケーブル
23,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
58233289SL08-M1KTN-R1台DC12~24802点穴式プッシュイン端子台
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
58233273SL08-M1KTN-Y1台DC12~24802点穴式プッシュイン端子台
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58233298SL08-M1KTN-G1台DC12~24802点穴式プッシュイン端子台
21,600
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
58233307SL08-M1KTN-B1台DC12~24802点穴式プッシュイン端子台
21,600
20,980
23,078(税込)
96日以内出荷
返品不可
58233203SL08-M2KTN-R1台AC100~240802点穴式プッシュイン端子台
23,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
58233194SL08-M2KTN-Y1台AC100~240802点穴式プッシュイン端子台
23,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
58233219SL08-M2KTN-G1台AC100~240802点穴式プッシュイン端子台
26,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
58233228SL08-M2KTN-B1台AC100~240802点穴式プッシュイン端子台
26,000
25,980
28,578(税込)
96日以内出荷
返品不可
58233167SL10-M1JN-R1台DC12~241003点ボルト足キャブタイヤケーブル
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58233158SL10-M1JN-Y1台DC12~241003点ボルト足キャブタイヤケーブル
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
58233185SL10-M1JN-B1台DC12~241003点ボルト足キャブタイヤケーブル
21,000
20,980
23,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58233045SL10-M2JN-R1台AC100~2401003点ボルト足キャブタイヤケーブル
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
58233036SL10-M2JN-Y1台AC100~2401003点ボルト足キャブタイヤケーブル
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58233054SL10-M2JN-G1台AC100~2401003点ボルト足キャブタイヤケーブル
25,400
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
58233063SL10-M2JN-B1台AC100~2401003点ボルト足キャブタイヤケーブル
25,400
24,980
27,478(税込)
96日以内出荷
返品不可
58233088SL10-M1KTN-R1台DC12~241002点穴式プッシュイン端子台
21,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
58233079SL10-M1KTN-Y1台DC12~241002点穴式プッシュイン端子台
21,600
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
58233097SL10-M1KTN-G1台DC12~241002点穴式プッシュイン端子台
23,800
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
58233106SL10-M1KTN-B1台DC12~241002点穴式プッシュイン端子台
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58232966SL10-M2KTN-R1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
26,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
58232957SL10-M2KTN-Y1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
26,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
58232975SL10-M2KTN-G1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
58232984SL10-M2KTN-B1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
54833224SL15-M1JN-R1個DC12~241503点ボルト足キャブタイヤケーブル
29,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
54833233SL15-M1JN-Y1個DC12~241503点ボルト足キャブタイヤケーブル
29,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
54833215SL15-M1JN-G1個DC12~241503点ボルト足キャブタイヤケーブル
32,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
54833206SL15-M1JN-B1個DC12~241503点ボルト足キャブタイヤケーブル
32,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
54833267SL15-M2JN-R1個AC100~2401503点ボルト足キャブタイヤケーブル
34,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833276SL15-M2JN-Y1個AC100~2401503点ボルト足キャブタイヤケーブル
34,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833258SL15-M2JN-G1個AC100~2401503点ボルト足キャブタイヤケーブル
36,500
35,980
39,578(税込)
100日以内出荷
返品不可
54833249SL15-M2JN-B1個AC100~2401503点ボルト足キャブタイヤケーブル
36,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58232923SL15-M1KTN-R1台DC12~241502点穴式プッシュイン端子台
32,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58232914SL15-M1KTN-Y1台DC12~241502点穴式プッシュイン端子台
32,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58232939SL15-M1KTN-G1台DC12~241502点穴式プッシュイン端子台
34,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
58232948SL15-M1KTN-B1台DC12~241502点穴式プッシュイン端子台
34,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
58232887SL15-M2KTN-R1台AC100~2401502点穴式プッシュイン端子台
37,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
58232878SL15-M2KTN-Y1台AC100~2401502点穴式プッシュイン端子台
37,100
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
58232896SL15-M2KTN-G1台AC100~2401502点穴式プッシュイン端子台
39,300
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
58232905SL15-M2KTN-B1台AC100~2401502点穴式プッシュイン端子台
39,300
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
58232993SL10-M2KTB-Y1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
29,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58233009SL10-M2KTB-R1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
29,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58233018SL10-M2KTB-G1台AC100~2401002点穴式プッシュイン端子台
31,600
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 機械のアラーム表示

明るく明快な表示でとても良い警告灯です。 従来の回転反射鏡の製品より格段に進歩していると感じます。 SL08-M1JN-Gを購入しましたがサイズも形状も良くクライアントさんから喜ばれました。 
気になること。
①キャブタイヤケーブル接続ですが、ケーブル色の割振りがエレクトロニクスの常識(+;暖色系、-;寒色系、セーフティGND;緑、1;茶、2;赤、3;橙…)や、IEC色分けとも一致しておらず配線時に迷います。 
②防水のためかと思いますが底面からの取り付けのみのようす。 できればフランジ付きで上から止めるタイプが欲しいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする