マルチ計測器
ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途
電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番
160-4526
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62713639
MODEL-104PLUS
30/150
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
54×152×23
85
54
23
152
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください