曜日別特売

投げ込みヒーター

投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター - SURE(石崎電機製作所)

サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。

水量(L)(最大)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
温度範囲(℃)
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62715039SNH-1000TC1000AC100(50/60Hz)30℃~110℃ヒーター部:SUS316L/本体:PF樹脂315
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
62715048SNH-600600AC100(50/60Hz)-ヒーター部:SUS316L375
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62715057SNH-10001000AC100(50/60Hz)-ヒーター部:SUS316L375
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする