曜日別特売

ウィンジョブ CP211 SLIP-ON

ウィンジョブ CP211 SLIP-ON - アシックスウィンジョブ CP211 SLIP-ON - アシックスウィンジョブ CP211 SLIP-ON - アシックスウィンジョブ CP211 SLIP-ON - アシックスウィンジョブ CP211 SLIP-ON - アシックス
(1件のレビュー)

履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
かかと部の内側に人口皮革を使用し、着脱時の摩擦による摩耗を軽減。

形状ローカット規格JSAA A種機能軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー足幅ワイド(3E相当)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627158271273A031.100ホワイト/ブラック22.565-1938-28
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158361273A031.100ホワイト/ブラック2365-1938-29
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158451273A031.100ホワイト/ブラック23.565-1938-30
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158541273A031.100ホワイト/ブラック2465-1938-31
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158631273A031.100ホワイト/ブラック24.565-1938-32
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158791273A031.100ホワイト/ブラック2565-1938-33
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627158881273A031.100ホワイト/ブラック25.565-1938-34
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
627158971273A031.100ホワイト/ブラック2665-1938-35
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
627159061273A031.100ホワイト/ブラック26.565-1938-36
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
627159151273A031.100ホワイト/ブラック2765-1938-37
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
627159241273A031.100ホワイト/ブラック27.565-1938-38
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
627159331273A031.100ホワイト/ブラック2865-1938-39
オープン
11,000
12,100(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
627159491273A031.100ホワイト/ブラック2965-1938-40
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627159581273A031.100ホワイト/ブラック3065-1938-41
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
627159671273A031.400ピーコート/ハバネロ22.565-1938-42
オープン
取扱い終了
返品不可
627159761273A031.400ピーコート/ハバネロ2365-1938-43
オープン
取扱い終了
返品不可
627159851273A031.400ピーコート/ハバネロ23.565-1938-44
オープン
取扱い終了
返品不可
627159941273A031.400ピーコート/ハバネロ2465-1938-45
オープン
取扱い終了
返品不可
627160031273A031.400ピーコート/ハバネロ24.565-1938-46
オープン
取扱い終了
返品不可
627160191273A031.400ピーコート/ハバネロ2565-1938-47
オープン
取扱い終了
627160281273A031.400ピーコート/ハバネロ25.565-1938-48
オープン
取扱い終了
627160371273A031.400ピーコート/ハバネロ2665-1938-49
オープン
取扱い終了
627160461273A031.400ピーコート/ハバネロ26.565-1938-50
オープン
取扱い終了
627160551273A031.400ピーコート/ハバネロ2765-1938-51
オープン
取扱い終了
627160641273A031.400ピーコート/ハバネロ27.565-1938-52
オープン
取扱い終了
627160731273A031.400ピーコート/ハバネロ2865-1938-53
オープン
取扱い終了
627160891273A031.400ピーコート/ハバネロ2965-1938-54
オープン
取扱い終了
返品不可
627160981273A031.400ピーコート/ハバネロ3065-1938-55
オープン
取扱い終了
返品不可
627161071273A031.750ブライトイエロー/Mブルー22.565-1938-56
オープン
取扱い終了
返品不可
627161161273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2365-1938-57
オープン
取扱い終了
返品不可
627161251273A031.750ブライトイエロー/Mブルー23.565-1938-58
オープン
取扱い終了
返品不可
627161341273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2465-1938-59
オープン
取扱い終了
返品不可
627161431273A031.750ブライトイエロー/Mブルー24.565-1938-60
オープン
取扱い終了
返品不可
627161591273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2565-1938-61
オープン
取扱い終了
627161681273A031.750ブライトイエロー/Mブルー25.565-1938-62
オープン
取扱い終了
627161771273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2665-1938-63
オープン
取扱い終了
627161861273A031.750ブライトイエロー/Mブルー26.565-1938-64
オープン
取扱い終了
627161951273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2765-1938-65
オープン
取扱い終了
627162041273A031.750ブライトイエロー/Mブルー27.565-1938-66
オープン
取扱い終了
627162131273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2865-1938-67
オープン
取扱い終了
627162291273A031.750ブライトイエロー/Mブルー2965-1938-68
オープン
取扱い終了
返品不可
627162381273A031.750ブライトイエロー/Mブルー3065-1938-69
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62715897
2022-07-06
用途: 軽作業での仕事で使用。スリッポンのように履きやすい。
運輸・通信業

甲高な私でも幅広で履きやすい。紐ではなく、すっぽり入るので履き脱ぎがしやすくて良いです。あとは耐久性ですが、以前履いていたアシックスのシューズも長持ちしたので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする