1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915

1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915
1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915
1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915
1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915
1273A031.100 ウィンジョブ CP211 SLIP-ON アシックス 62715915

ウィンジョブ CP211 SLIP-ON

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード62715915品番1273A031.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
かかと部の内側に人口皮革を使用し、着脱時の摩擦による摩耗を軽減。

形状
ローカット
ホワイト/ブラック
サイズ(cm)
27
規格
JSAA A種
機能
軽量(フューズゲル)、安定性(SRB中敷き)、耐油性ラバー
足幅
ワイド(3E相当)
アズワン品番
65-1938-37
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62715897
2022-07-06
用途: 軽作業での仕事で使用。スリッポンのように履きやすい。
運輸・通信業

甲高な私でも幅広で履きやすい。紐ではなく、すっぽり入るので履き脱ぎがしやすくて良いです。あとは耐久性ですが、以前履いていたアシックスのシューズも長持ちしたので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする